17,62 €/ Stückexkl. MwSt
20,62 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10
Voraussichtliches Lieferdatum - 30.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | LEGRIS |
Serie | LF 3600 |
Typ | Push-to-Connect Fitting |
Hersteller ID | 3618 04 10 |
Form | Gerade Form |
Material | Messing, vernickelt |
Schlauch Außendurchmesser | 4 mm |
Gewindeart | Aussengewinde BSPP (G) |
Gewindegröße | 1/8 |
Betriebstemperatur | von -25 bis 150 °C |
Medium | Luft (Druckluft), Schmierstoffe (Fett), Wasser |
Für Nahrungsmittel geeignet | Ja |
Oszillation | Nein |
Gewicht | 29 g |
C | G1/8 |
D | 4 mm |
F | 13 mm |
H | 16.5 mm |
H1 | 7 mm |
J | 15 mm |
L1 | 7.5 mm |
L2 | 22 mm |