Eriks
LEGRIS

LEGRIS Push-to-Connect-Anschluss, 3614 10 17, LF 3600 Serie, Gerade Form, Innengewinde BSPP (G), 3/8 Gew., 10 mm Rohr OD

  • ERIKS:23216851
  • Hersteller:3614 10 17
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

19,60 €/ Stückexkl. MwSt

22,93 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 08.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEGRIS
Serie
LF 3600
Typ
Push-to-Connect Fitting
Hersteller ID
3614 10 17
Form
Gerade Form
Material
Messing, vernickelt
Schlauch Außendurchmesser
10 mm
Gewindeart
Innengewinde BSPP (G)
Gewindegröße
3/8
Betriebstemperatur
von -25 bis 150 °C
Medium
Luft (Druckluft), Schmierstoffe (Fett), Wasser
Für Nahrungsmittel geeignet
Ja
Oszillation
Nein
Gewicht
52 g
C
G3/8
D
10 mm
E
14 mm
F
22 mm
H
38 mm