Eriks
LEGRIS

LEGRIS Push-to-Connect-Anschluss, 3614 06 10, LF 3600 Serie, Gerade Form, Innengewinde BSPP (G), 1/8 Gew., 6 mm Rohr OD

  • ERIKS:23216848
  • Hersteller:3614 06 10
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

7,92 €/ Stückexkl. MwSt

9,27 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEGRIS
Serie
LF 3600
Typ
Push-to-Connect Fitting
Hersteller ID
3614 06 10
Form
Gerade Form
Material
Messing, vernickelt
Schlauch Außendurchmesser
6 mm
Gewindeart
Innengewinde BSPP (G)
Gewindegröße
1/8
Betriebstemperatur
von -25 bis 150 °C
Medium
Luft (Druckluft), Schmierstoffe (Fett), Wasser
Für Nahrungsmittel geeignet
Ja
Oszillation
Nein
Gewicht
19 g
C
G1/8
D
6 mm
E
7.5 mm
F
14 mm
H
27.5 mm