Eriks
LEGRIS

LEGRIS Push-to-Connect-Anschluss, 3614 04 19, LF 3600 Serie, Gerade Form, Innengewinde (M), M 5x0.8 Gew., 4 mm Rohr OD

  • ERIKS:23216847
  • Hersteller:3614 04 19
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

10,97 €/ Stückexkl. MwSt

12,83 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 30.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEGRIS
Serie
LF 3600
Typ
Push-to-Connect Fitting
Hersteller ID
3614 04 19
Form
Gerade Form
Material
Messing, vernickelt
Schlauch Außendurchmesser
4 mm
Gewindeart
Innengewinde (M)
Gewindegröße
M 5x0.8
Betriebstemperatur
von -25 bis 150 °C
Medium
Luft (Druckluft), Schmierstoffe (Fett), Wasser
Für Nahrungsmittel geeignet
Ja
Oszillation
Nein
Gewicht
9 g
C
M5x0.8
D
4 mm
E
5 mm
F
10 mm
H
22 mm