Eriks
LEGRIS

LEGRIS Push-to-Connect-Anschluss, 3609 04 11, LF 3600 Serie, L-förmig, Aussengewinde (NPT), 1/8 Gew., 5/32" Rohr OD

  • ERIKS:23216833
  • Hersteller:3609 04 11
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

8,85 €/ Stückexkl. MwSt

10,35 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEGRIS
Serie
LF 3600
Typ
Push-to-Connect Fitting
Hersteller ID
3609 04 11
Form
L-förmig
Material
Messing, vernickelt
Schlauch Außendurchmesser
5/32 in
Gewindeart
Aussengewinde (NPT)
Gewindegröße
1/8
Betriebstemperatur
von -25 bis 150 °C
Medium
Luft (Druckluft), Schmierstoffe (Fett), Wasser
Für Nahrungsmittel geeignet
Ja
Oszillation
Ja
Gewicht
14 g
C
NPT1/8
D
5/32
F
11 mm
G
10 mm
H
15 mm
K
12 mm
L
18 mm