Eriks
LEGRIS

LEGRIS Push-to-Connect-Anschluss, 3609 04 10, LF 3600 Serie, L-förmig, Aussengewinde BSPT (R), 1/8 Gew., 4 mm Rohr OD

  • ERIKS:23216832
  • Hersteller:3609 04 10
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

6,67 €/ Stückexkl. MwSt

7,80 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEGRIS
Serie
LF 3600
Typ
Push-to-Connect Fitting
Hersteller ID
3609 04 10
Form
L-förmig
Material
Messing, vernickelt
Schlauch Außendurchmesser
4 mm
Gewindeart
Aussengewinde BSPT (R)
Gewindegröße
1/8
Betriebstemperatur
von -25 bis 150 °C
Medium
Luft (Druckluft), Schmierstoffe (Fett), Wasser
Für Nahrungsmittel geeignet
Ja
Oszillation
Ja
Gewicht
14 g
C
R1/8
D
4 mm
F
13 mm
G
12 mm
H
15 mm
J
7 mm
L
18 mm