Eriks
LEGRIS

LEGRIS Push-to-Connect-Anschluss, 3608 06 13, LF 3600 Serie, T-Form, Aussengewinde BSPT (R), 1/4 Gew., 6 mm Rohr OD

  • ERIKS:23216825
  • Hersteller:3608 06 13
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

15,53 €/ Stückexkl. MwSt

18,17 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 02.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEGRIS
Serie
LF 3600
Typ
Push-to-Connect Fitting
Hersteller ID
3608 06 13
Form
T-Form
Material
Messing, vernickelt
Schlauch Außendurchmesser
6 mm
Gewindeart
Aussengewinde BSPT (R)
Gewindegröße
1/4
Betriebstemperatur
von -25 bis 150 °C
Medium
Luft (Druckluft), Schmierstoffe (Fett), Wasser
Für Nahrungsmittel geeignet
Ja
Oszillation
Ja
Gewicht
38 g
C
R1/4
D
6 mm
F
14 mm
G
12 mm
H
30.5 mm
J
8 mm
L/2
21.5 mm