Eriks
LEGRIS

LEGRIS Push-to-Connect-Anschluss, 3606 12 00, LF 3600 Serie, Gerade Form, 12 mm Rohr OD

  • ERIKS:23216819
  • Hersteller:3606 12 00
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

16,17 €/ Stückexkl. MwSt

18,92 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 5Mindestbestellmenge: 5

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEGRIS
Serie
LF 3600
Typ
Push-to-Connect Fitting
Hersteller ID
3606 12 00
Form
Gerade Form
Material
Messing, vernickelt
Schlauch Außendurchmesser
12 mm
Betriebstemperatur
von -25 bis 150 °C
Medium
Luft (Druckluft), Schmierstoffe (Fett), Wasser
Für Nahrungsmittel geeignet
Ja
Oszillation
Nein
Gewicht
42 g
D
12 mm
G
19.5 mm
L
50 mm