6,06 €/ Stückexkl. MwSt
7,09 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | LEGRIS |
Serie | LF 3600 |
Typ | Push-to-Connect Fitting |
Hersteller ID | 3606 04 00 |
Form | Gerade Form |
Material | Messing, vernickelt |
Schlauch Außendurchmesser | 4 mm |
Betriebstemperatur | von -25 bis 150 °C |
Medium | Luft (Druckluft), Schmierstoffe (Fett), Wasser |
Für Nahrungsmittel geeignet | Ja |
Oszillation | Nein |
Gewicht | 10 g |
D | 4 mm |
G | 10 mm |
L | 30.5 mm |