22,39 €/ Stückexkl. MwSt
26,20 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 5Mindestbestellmenge: 5
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | LEGRIS |
Serie | LF 3600 |
Typ | Push-to-Connect Fitting |
Hersteller ID | 3604 12 00 |
Form | T-Form |
Material | Messing, vernickelt |
Schlauch Außendurchmesser | 12 mm |
Betriebstemperatur | von -25 bis 150 °C |
Medium | Luft (Druckluft), Schmierstoffe (Fett), Wasser |
Für Nahrungsmittel geeignet | Ja |
Oszillation | Nein |
Gewicht | 63 g |
D | 12 mm |
G | 19.5 mm |
H | 40.5 mm |
L/2 | 31 mm |