Eriks
LEGRIS

LEGRIS Push-to-Connect-Anschluss, 3602 04 00, LF 3600 Serie, L-förmig, 4 mm Rohr OD

  • ERIKS:23216794
  • Hersteller:3602 04 00
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

7,44 €/ Stückexkl. MwSt

8,70 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEGRIS
Serie
LF 3600
Typ
Push-to-Connect Fitting
Hersteller ID
3602 04 00
Form
L-förmig
Material
Messing, vernickelt
Schlauch Außendurchmesser
4 mm
Betriebstemperatur
von -25 bis 150 °C
Medium
Luft (Druckluft), Schmierstoffe (Fett), Wasser
Für Nahrungsmittel geeignet
Ja
Oszillation
Nein
Gewicht
10 g
D
4 mm
G
10 mm
L
23 mm