Eriks
LEGRIS

LEGRIS Push-to-Connect-Anschluss, 3601 14 21, LF 3600 Serie, Gerade Form, Aussengewinde BSPP (G), 1/2 Gew., 14 mm Rohr OD

  • ERIKS:23216793
  • Hersteller:3601 14 21
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

19,19 €/ Stückexkl. MwSt

22,45 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 5Mindestbestellmenge: 5

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEGRIS
Serie
LF 3600
Typ
Push-to-Connect Fitting
Hersteller ID
3601 14 21
Form
Gerade Form
Material
Messing, vernickelt
Schlauch Außendurchmesser
14 mm
Gewindeart
Aussengewinde BSPP (G)
Gewindegröße
1/2
Betriebstemperatur
von -25 bis 150 °C
Medium
Luft (Druckluft), Schmierstoffe (Fett), Wasser
Für Nahrungsmittel geeignet
Ja
Oszillation
Nein
Gewicht
45 g
C
G1/2
D
14 mm
E
7 mm
F1
24 mm
F2
11 mm
H
26.5 mm