42,48 €/ Stückexkl. MwSt
49,70 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 2Mindestbestellmenge: 2
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | LEGRIS |
Serie | LF 3800 |
Typ | Push-In Reducer |
Hersteller ID | 3866 06 10 |
Form | Gerade Form |
Material | Edelstahl 316L (1.4404) |
Schlauch Außendurchmesser Ungleich | 6 x 10 mm |
Betriebstemperatur | von -25 bis 150 °C |
Medium | Luft (Druckluft), Wasser |
Für Nahrungsmittel geeignet | Ja |
Oszillation | Nein |
Gewicht | 19 g |
D1 | 6 mm |
D2 | 10 mm |
G | 12 mm |
L | 41 mm |
L1 | 19 mm |
L2 | 25 mm |
L3 | 16 mm |
L/2 | 20.5 mm |