38,08 €/ Stückexkl. MwSt
44,55 €inkl. MwSt
1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | LEGRIS |
Serie | 0694 |
Hersteller ID | 0694 08 13 |
Form | Gerade Form |
Material | Messing, vernickelt |
Schlauch Außendurchmesser | 8 mm |
Gewindeart | Aussengewinde BSPP (G) |
Gewindegröße | 1/4 |
Betriebstemperatur | von -20 bis 60 °C |
C | G1/4 |
D | 8 mm |
E | 6.5 mm |
F | 16 mm |
G | 24 mm |
L | 104.5 mm |