1.475,06 €/ Stückexkl. MwSt
1.725,82 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 02.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | LEGRIS |
Serie | 2010U |
Material Schlauch | Polyether Polyurethan |
Innendurchmesser | 4 mm |
Außendurchmesser | 6 mm |
Temperaturbereich | von -15 bis 70 °C |
Rollenlänge | 1000 m |
Farbe | Schwarz |
Min. Biegeradius | 15 mm |