1.312,96 €/ Stückexkl. MwSt
1.536,16 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | LEGRIS |
Serie | 2003U |
Material Schlauch | Polyether Polyurethan |
Innendurchmesser | 7 mm |
Außendurchmesser | 10 mm |
Temperaturbereich | von -15 bis 70 °C |
Rollenlänge | 300 m |
Farbe | Transparent |
Min. Biegeradius | 25 mm |