Eriks
LEGRIS

LEGRIS Polyether Polyurethanleitung, 2003U10R04, 10x7mm, blau, Schlauchaufroller 300 meter

  • ERIKS:23565167
  • Hersteller:2003U10R04
Image 1
Zur Liste hinzufügen

1.571,58 €/ Stückexkl. MwSt

1.838,75 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 02.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEGRIS
Serie
2003U
Material Schlauch
Polyether Polyurethan
Innendurchmesser
7 mm
Außendurchmesser
10 mm
Temperaturbereich
von -15 bis 70 °C
Rollenlänge
300 m
Farbe
Blau
Min. Biegeradius
25 mm