Eriks
LEGRIS

LEGRIS Polyester Polyurethanleitung, 2010U06 03, 6x4mm, rot, Schlauchaufroller 1000 meter

  • ERIKS:23565220
  • Hersteller:2010U06 03
Image 1
Zur Liste hinzufügen

1.366,15 €/ Stückexkl. MwSt

1.598,40 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 02.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEGRIS
Serie
2010U
Material Schlauch
Polyester Polyurethan
Innendurchmesser
4 mm
Außendurchmesser
6 mm
Temperaturbereich
von -15 bis 70 °C
Rollenlänge
1000 m
Farbe
Rot
Min. Biegeradius
15 mm