800,55 €/ Stückexkl. MwSt
936,64 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 02.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | LEGRIS |
Serie | 2010U |
Material Schlauch | Polyester Polyurethan |
Innendurchmesser | 2.5 mm |
Außendurchmesser | 4 mm |
Temperaturbereich | von -15 bis 70 °C |
Rollenlänge | 1000 m |
Farbe | Gelb |
Min. Biegeradius | 12 mm |