Eriks
LEGRIS

LEGRIS Polyester Polyurethanleitung, 2010U04 04, 4x2.5mm, blau, Schlauchaufroller 1000 meter

  • ERIKS:23565212
  • Hersteller:2010U04 04
Image 1
Zur Liste hinzufügen

800,55 €/ Stückexkl. MwSt

936,64 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEGRIS
Serie
2010U
Material Schlauch
Polyester Polyurethan
Innendurchmesser
2.5 mm
Außendurchmesser
4 mm
Temperaturbereich
von -15 bis 70 °C
Rollenlänge
1000 m
Farbe
Blau
Min. Biegeradius
12 mm