Eriks
LEGRIS

LEGRIS Polyester Polyurethanleitung, 2010U04 01, 4x2.5mm, schwarz, Schlauchaufroller 1000 meter

  • ERIKS:23565209
  • Hersteller:2010U04 01
Image 1
Zur Liste hinzufügen

773,98 €/ Stückexkl. MwSt

905,56 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEGRIS
Serie
2010U
Material Schlauch
Polyester Polyurethan
Innendurchmesser
2.5 mm
Außendurchmesser
4 mm
Temperaturbereich
von -15 bis 70 °C
Rollenlänge
1000 m
Farbe
Schwarz
Min. Biegeradius
12 mm