Eriks
LEGRIS

LEGRIS Polyester Polyurethanleitung, 2005U08 05, 8x5.5mm, gelb, Schlauchaufroller 500 meter

  • ERIKS:23565182
  • Hersteller:2005U08 05
Image 1
Zur Liste hinzufügen

973,04 €/ Stückexkl. MwSt

1.138,46 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 02.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEGRIS
Serie
2005U
Material Schlauch
Polyester Polyurethan
Innendurchmesser
5.5 mm
Außendurchmesser
8 mm
Temperaturbereich
von -15 bis 70 °C
Rollenlänge
500 m
Farbe
Gelb
Min. Biegeradius
20 mm