973,04 €/ Stückexkl. MwSt
1.138,46 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 02.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | LEGRIS |
Serie | 2005U |
Material Schlauch | Polyester Polyurethan |
Innendurchmesser | 5.5 mm |
Außendurchmesser | 8 mm |
Temperaturbereich | von -15 bis 70 °C |
Rollenlänge | 500 m |
Farbe | Rot |
Min. Biegeradius | 20 mm |