Eriks
LEGRIS

LEGRIS Polyester Polyurethanleitung, 2003U10 06, 10x7mm, grau, Schlauchaufroller 300 meter

  • ERIKS:23565165
  • Hersteller:2003U10 06
Image 1
Zur Liste hinzufügen

1.148,13 €/ Stückexkl. MwSt

1.343,31 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 02.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEGRIS
Serie
2003U
Material Schlauch
Polyester Polyurethan
Innendurchmesser
7 mm
Außendurchmesser
10 mm
Temperaturbereich
von -15 bis 70 °C
Rollenlänge
300 m
Farbe
Grau
Min. Biegeradius
25 mm