Eriks
LEGRIS

LEGRIS Polyester Polyurethanleitung, 2003U10 04, 10x7mm, blau, Schlauchaufroller 300 meter

  • ERIKS:23565163
  • Hersteller:2003U10 04
Image 1
Zur Liste hinzufügen

1.110,01 €/ Stückexkl. MwSt

1.298,71 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEGRIS
Serie
2003U
Material Schlauch
Polyester Polyurethan
Innendurchmesser
7 mm
Außendurchmesser
10 mm
Temperaturbereich
von -15 bis 70 °C
Rollenlänge
300 m
Farbe
Blau
Min. Biegeradius
25 mm