Eriks
LEGRIS

LEGRIS Polyamidleitung, 2010P04 04 27, 4x2.7mm, blau, Schlauchaufroller 1000 meter

  • ERIKS:23565196
  • Hersteller:2010P04 04 27
Image 1
Zur Liste hinzufügen

684,88 €/ Stückexkl. MwSt

801,31 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEGRIS
Serie
2010P
Material Schlauch
Polyamid
Innendurchmesser
2.7 mm
Außendurchmesser
4 mm
Temperaturbereich
von -40 bis 100 °C
Rollenlänge
1000 m
Farbe
Blau
Min. Biegeradius
10 mm