Eriks
LEGRIS

LEGRIS Polyamidleitung, 2005P08 03, 8x6mm, rot, Schlauchaufroller 500 meter

  • ERIKS:23565172
  • Hersteller:2005P08 03
Image 1
Zur Liste hinzufügen

872,95 €/ Stückexkl. MwSt

1.021,35 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 02.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEGRIS
Serie
2005P
Material Schlauch
Polyamid
Innendurchmesser
6 mm
Außendurchmesser
8 mm
Temperaturbereich
von -40 bis 100 °C
Rollenlänge
500 m
Farbe
Rot
Min. Biegeradius
25 mm