Eriks
LEGRIS

LEGRIS Polyamidleitung, 2005P08 00, 8x6mm, weiß, 500 meter

  • ERIKS:23565169
  • Hersteller:2005P08 00
Image 1
Zur Liste hinzufügen

843,95 €/ Stückexkl. MwSt

987,42 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEGRIS
Serie
2005P
Material Schlauch
Polyamid
Innendurchmesser
6 mm
Außendurchmesser
8 mm
Temperaturbereich
von -40 bis 100 °C
Rollenlänge
500 m
Farbe
Weiss
Min. Biegeradius
25 mm