Eriks
LEGRIS

LEGRIS Polyamid Multileitung, 1050P08 00M02, 8x6mm, 2 Stück, 50 meter

  • ERIKS:23216105
  • Hersteller:1050P08 00M02
Image 1
Zur Liste hinzufügen

593,33 €/ Stückexkl. MwSt

694,20 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEGRIS
Serie
1050P
Material Schlauch
Polyamid
Innendurchmesser
6 mm
Außendurchmesser
8 mm
Temperaturbereich
von -20 bis 80 °C
Rollenlänge
50 m
Min. Biegeradius
45 mm