Eriks
LEGRIS

LEGRIS Polyamid leitung, 1100P14 00 11, 14x11mm, weiß, 100 meter

  • ERIKS:11606252
  • Hersteller:1100P14 00 11
Image 1
Zur Liste hinzufügen

526,91 €/ Stückexkl. MwSt

616,48 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEGRIS
Serie
1100P
Material Schlauch
Polyamid
Innendurchmesser
11 mm
Außendurchmesser
14 mm
Temperaturbereich
von -40 bis 100 °C
Rollenlänge
100 m
Farbe
Weiss
Min. Biegeradius
80 mm