Eriks
LEGRIS

LEGRIS Polyamid leitung, 1100P12 00 09, 12x9mm, weiß, 100 meter

  • ERIKS:23216137
  • Hersteller:1100P12 00 09
Image 1
Zur Liste hinzufügen

433,55 €/ Stückexkl. MwSt

507,25 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEGRIS
Serie
1100P
Material Schlauch
Polyamid
Innendurchmesser
9 mm
Außendurchmesser
12 mm
Temperaturbereich
von -40 bis 100 °C
Rollenlänge
100 m
Farbe
Weiss
Min. Biegeradius
47 mm