Eriks
LEGRIS

LEGRIS Polyamid leitung, 1100P06 00, 6x4mm, weiß, 100 meter

  • ERIKS:23215178
  • Hersteller:1100P0600
Image 1
Zur Liste hinzufügen

141,93 €/ pro Boxexkl. MwSt

166,06 €inkl. MwSt

58 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEGRIS
Serie
1100P
Material Schlauch
Polyamid
Innendurchmesser
4 mm
Außendurchmesser
6 mm
Temperaturbereich
von -40 bis 100 °C
Rollenlänge
100 m
Farbe
Weiss
Min. Biegeradius
15 mm