Eriks
LEGRIS

LEGRIS Polyamid leitung, 1100P05 04 33, 5x3.3mm, blau, 100 meter

  • ERIKS:23216120
  • Hersteller:1100P05 04 33
Image 1
Zur Liste hinzufügen

154,31 €/ Stückexkl. MwSt

180,54 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 02.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEGRIS
Serie
1100P
Material Schlauch
Polyamid
Innendurchmesser
3.3 mm
Außendurchmesser
5 mm
Temperaturbereich
von -40 bis 100 °C
Rollenlänge
100 m
Farbe
Blau
Min. Biegeradius
15 mm