Eriks
LEGRIS

LEGRIS Polyamid leitung, 1100P04 06, 4x2mm, grau, 100 meter

  • ERIKS:23216117
  • Hersteller:1100P04 06
Image 1
Zur Liste hinzufügen

90,59 €/ Stückexkl. MwSt

105,99 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 02.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEGRIS
Serie
1100P
Material Schlauch
Polyamid
Innendurchmesser
2 mm
Außendurchmesser
4 mm
Temperaturbereich
von -40 bis 100 °C
Rollenlänge
100 m
Farbe
Grau
Min. Biegeradius
10 mm