90,59 €/ Stückexkl. MwSt
105,99 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 02.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | LEGRIS |
Serie | 1100P |
Material Schlauch | Polyamid |
Innendurchmesser | 2 mm |
Außendurchmesser | 4 mm |
Temperaturbereich | von -40 bis 100 °C |
Rollenlänge | 100 m |
Farbe | Blau |
Min. Biegeradius | 10 mm |