14,95 €/ Stückexkl. MwSt
17,49 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10
Voraussichtliches Lieferdatum - 09.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | LEGRIS |
Serie | LF 3000 |
Typ | Pneumatic Push-In Fitting |
Hersteller ID | 3549 06 17 |
Form | L-förmig |
Material | Polymer |
Schlauch Außendurchmesser | 6 mm |
Gewindeart | Innengewinde BSPP (G) |
Gewindegröße | 3/8 |
Betriebstemperatur | von -20 bis 80 °C |
Medium | Luft (Pressluft) |
Material Klemmring | Edelstahl |
Oszillation | Nein |
Gewicht | 31 g |
C | G3/8 |
D | 6 mm |
G | 22.5 mm |
K | 33 mm |
L | 28.5 mm |
N | 17 mm |