Eriks
LEGRIS

LEGRIS Pneumatische Steckverbindung, 3549 04 13, LF 3000 Serie, L-förmig, Innengewinde BSPP (G), 1/4 Gew., 4 mm Rohr OD

  • ERIKS:23216772
  • Hersteller:3549 04 13
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

10,73 €/ Stückexkl. MwSt

12,55 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 09.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEGRIS
Serie
LF 3000
Typ
Pneumatic Push-In Fitting
Hersteller ID
3549 04 13
Form
L-förmig
Material
Polymer
Schlauch Außendurchmesser
4 mm
Gewindeart
Innengewinde BSPP (G)
Gewindegröße
1/4
Betriebstemperatur
von -20 bis 80 °C
Medium
Luft (Pressluft)
Material Klemmring
Edelstahl
Oszillation
Nein
Gewicht
20 g
C
G1/4
D
4 mm
G
18.5 mm
K
28 mm
L
25 mm
N
14.5 mm