Eriks
LEGRIS

LEGRIS Pneumatische Steckverbindung, 3538 10 17, LF 3000 Serie, L-förmig, Innengewinde BSPP (G), 3/8 Gew., 10 mm Rohr OD

  • ERIKS:23216760
  • Hersteller:3538 10 17
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

9,57 €/ Stückexkl. MwSt

11,20 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 09.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEGRIS
Serie
LF 3000
Typ
Pneumatic Push-In Fitting
Hersteller ID
3538 10 17
Form
L-förmig
Material
Polymer
Schlauch Außendurchmesser
10 mm
Gewindeart
Innengewinde BSPP (G)
Gewindegröße
3/8
Betriebstemperatur
von -20 bis 80 °C
Medium
Luft (Pressluft)
Material Klemmring
Edelstahl
Oszillation
Nein
Gewicht
6 g
C
G3/8
D
10 mm
G
16 mm
H
21.5 mm
L
31 mm
L1
11.5 mm