Eriks
LEGRIS

LEGRIS Pneumatische Steckverbindung, 3538 10 13, LF 3000 Serie, L-förmig, Innengewinde BSPP (G), 1/4 Gew., 10 mm Rohr OD

  • ERIKS:23216759
  • Hersteller:3538 10 13
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

5,41 €/ Stückexkl. MwSt

6,33 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 27.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEGRIS
Serie
LF 3000
Typ
Pneumatic Push-In Fitting
Hersteller ID
3538 10 13
Form
L-förmig
Material
Polymer
Schlauch Außendurchmesser
10 mm
Gewindeart
Innengewinde BSPP (G)
Gewindegröße
1/4
Betriebstemperatur
von -20 bis 80 °C
Medium
Luft (Pressluft)
Material Klemmring
Edelstahl
Oszillation
Nein
Gewicht
5 g
C
G1/4
D
10 mm
G
16 mm
H
18 mm
L
29 mm
L1
9.5 mm