Eriks
LEGRIS

LEGRIS Pneumatische Steckverbindung, 3538 06 19, LF 3000 Serie, L-förmig, Innengewinde (M), M 5x0.8 Gew., 6 mm Rohr OD

  • ERIKS:23216757
  • Hersteller:3538 06 19
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

4,93 €/ Stückexkl. MwSt

5,77 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 06.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEGRIS
Serie
LF 3000
Typ
Pneumatic Push-In Fitting
Hersteller ID
3538 06 19
Form
L-förmig
Material
Polymer
Schlauch Außendurchmesser
6 mm
Gewindeart
Innengewinde (M)
Gewindegröße
M 5x0.8
Betriebstemperatur
von -20 bis 80 °C
Medium
Luft (Pressluft)
Material Klemmring
Edelstahl
Oszillation
Nein
Gewicht
2 g
C
M5x0.8
D
6 mm
G
11 mm
H
13 mm
L
18.5 mm
L1
5 mm