Eriks
LEGRIS

LEGRIS Pneumatische Steckverbindung, 3527 00 19, LF 3000 Serie, Gerade Form, Aussengewinde (M), M 5x0.8 Gew.

  • ERIKS:23216745
  • Hersteller:3527 00 19
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

8,02 €/ Stückexkl. MwSt

9,38 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 09.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEGRIS
Serie
LF 3000
Typ
Pneumatic Push-In Fitting
Hersteller ID
3527 00 19
Form
Gerade Form
Material
Messing, vernickelt
Gewindeart
Aussengewinde (M)
Gewindegröße
M 5x0.8
Betriebstemperatur
von -20 bis 80 °C
Medium
Luft (Pressluft)
Oszillation
Nein
Gewicht
3 g
C
M5x0.8
H
17 mm
H1
7.5 mm