Eriks
LEGRIS

LEGRIS Pneumatische Steckverbindung, 3524 00 10, LF 3000 Serie, Gerade Form, Aussengewinde BSPP (G), 1/8 Gew.

  • ERIKS:23216737
  • Hersteller:3524 00 10
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

9,19 €/ Stückexkl. MwSt

10,75 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 08.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEGRIS
Serie
LF 3000
Typ
Pneumatic Push-In Fitting
Hersteller ID
3524 00 10
Form
Gerade Form
Material
Messing, vernickelt
Gewindeart
Aussengewinde BSPP (G)
Gewindegröße
1/8
Betriebstemperatur
von -20 bis 80 °C
Medium
Luft (Pressluft)
Oszillation
Nein
Gewicht
13 g
C
G1/8
F
13 mm
H
24.5 mm
H1
7.5 mm