Eriks
LEGRIS

LEGRIS Pneumatische Steckverbindung, 3306 10 06, LF 3000 Serie, T-Form, 10 mm Rohr OD

  • ERIKS:23216704
  • Hersteller:3306 10 06
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

29,82 €/ Stückexkl. MwSt

34,89 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 5Mindestbestellmenge: 5

Voraussichtliches Lieferdatum - 02.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEGRIS
Serie
LF 3000
Typ
Pneumatic Push-In Fitting
Hersteller ID
3306 10 06
Form
T-Form
Material
Polymer
Schlauch Außendurchmesser
10 mm
Betriebstemperatur
von -20 bis 80 °C
Medium
Luft (Pressluft)
Material Klemmring
Edelstahl
Oszillation
Nein
Gewicht
48 g
D1
10 mm
D2
6 mm
G
16 mm
G1
13.5 mm
H
23 mm
L/2
42 mm
N
52 mm
N1
14.5 mm
T
4.2 mm