22,00 €/ Stückexkl. MwSt
25,74 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 5Mindestbestellmenge: 5
Voraussichtliches Lieferdatum - 02.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | LEGRIS |
Serie | LF 3000 |
Typ | Pneumatic Push-In Fitting |
Hersteller ID | 3306 06 04 |
Form | T-Form |
Material | Polymer |
Schlauch Außendurchmesser | 6 mm |
Betriebstemperatur | von -20 bis 80 °C |
Medium | Luft (Pressluft) |
Material Klemmring | Edelstahl |
Oszillation | Nein |
Gewicht | 34 g |
D1 | 6 mm |
D2 | 4 mm |
G | 13.5 mm |
G1 | 11 mm |
H | 18.5 mm |
L/2 | 36 mm |
N | 43 mm |
N1 | 11.5 mm |
T | 4.2 mm |