Eriks
LEGRIS

LEGRIS Pneumatische Steckverbindung, 3199 16 17, LF 3000 Serie, L-förmig, Aussengewinde BSPP (G), 3/8 Gew., 16 mm Rohr OD

  • ERIKS:12485906
  • Hersteller:3199 16 17
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

26,25 €/ Stückexkl. MwSt

30,71 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 5Mindestbestellmenge: 5

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEGRIS
Serie
LF 3000
Typ
Pneumatic Push-In Fitting
Hersteller ID
3199 16 17
Form
L-förmig
Material
Polymer
Schlauch Außendurchmesser
16 mm
Gewindeart
Aussengewinde BSPP (G)
Gewindegröße
3/8
Betriebstemperatur
von -20 bis 80 °C
Medium
Luft (Pressluft)
Material Dichtung
NBR
Material Klemmring
Edelstahl
Werkstoff Gewindedichtung
NBR
Für Nahrungsmittel geeignet
Ja
Gewicht
101 g
C
G3/8
D
16 mm
E
7.5 mm
F
27 mm
G
27 mm
H
54.5 mm
L
39 mm