Eriks
LEGRIS

LEGRIS Pneumatische Steckverbindung, 3199 03 09, LF 3000 Serie, L-förmig, Aussengewinde (M), M 3x0.5 Gew., 3 mm Rohr OD

  • ERIKS:23216665
  • Hersteller:3199 03 09
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

10,08 €/ Stückexkl. MwSt

11,79 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 27.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEGRIS
Serie
LF 3000
Typ
Pneumatic Push-In Fitting
Hersteller ID
3199 03 09
Form
L-förmig
Material
Polymer
Schlauch Außendurchmesser
3 mm
Gewindeart
Aussengewinde (M)
Gewindegröße
M 3x0.5
Betriebstemperatur
von -20 bis 80 °C
Medium
Luft (Pressluft)
Material Klemmring
Edelstahl
Oszillation
Ja
Gewicht
3 g
C
M3x0.5
D
3 mm
E
2.5 mm
F
8 mm
G
8.5 mm
H
15 mm
L
13 mm