Eriks
LEGRIS

LEGRIS Pneumatische Steckverbindung, 3193 12 21, LF 3000 Serie, T-Form, Aussengewinde BSPP (G), 1/2 Gew., 12 mm Rohr OD

  • ERIKS:23216654
  • Hersteller:3193 12 21
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

22,36 €/ Stückexkl. MwSt

26,16 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 09.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEGRIS
Serie
LF 3000
Typ
Pneumatic Push-In Fitting
Hersteller ID
3193 12 21
Form
T-Form
Material
Polymer
Schlauch Außendurchmesser
12 mm
Gewindeart
Aussengewinde BSPP (G)
Gewindegröße
1/2
Betriebstemperatur
von -20 bis 80 °C
Medium
Luft (Pressluft)
Material Klemmring
Edelstahl
Oszillation
Ja
Gewicht
33 g
C
G1/2
D
12 mm
E
7 mm
F
24 mm
G
19 mm
H
46.5 mm
H1
15.5 mm
L
31 mm