Eriks
LEGRIS

LEGRIS Pneumatische Steckverbindung, 3193 08 10, LF 3000 Serie, T-Form, Aussengewinde BSPP (G), 1/8 Gew., 8 mm Rohr OD

  • ERIKS:23216646
  • Hersteller:3193 08 10
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

9,50 €/ Stückexkl. MwSt

11,12 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 27.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEGRIS
Serie
LF 3000
Typ
Pneumatic Push-In Fitting
Hersteller ID
3193 08 10
Form
T-Form
Material
Polymer
Schlauch Außendurchmesser
8 mm
Gewindeart
Aussengewinde BSPP (G)
Gewindegröße
1/8
Betriebstemperatur
von -20 bis 80 °C
Medium
Luft (Pressluft)
Material Klemmring
Edelstahl
Oszillation
Ja
Gewicht
12 g
C
G1/8
D
8 mm
E
4.5 mm
F
13 mm
G
13.5 mm
H
36.5 mm
H1
14 mm
L
23 mm