Eriks
LEGRIS

LEGRIS Pneumatische Steckverbindung, 3193 04 13, LF 3000 Serie, T-Form, Aussengewinde BSPP (G), 1/4 Gew., 4 mm Rohr OD

  • ERIKS:23216643
  • Hersteller:3193 04 13
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

8,63 €/ Stückexkl. MwSt

10,10 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 09.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEGRIS
Serie
LF 3000
Typ
Pneumatic Push-In Fitting
Hersteller ID
3193 04 13
Form
T-Form
Material
Polymer
Schlauch Außendurchmesser
4 mm
Gewindeart
Aussengewinde BSPP (G)
Gewindegröße
1/4
Betriebstemperatur
von -20 bis 80 °C
Medium
Luft (Pressluft)
Material Klemmring
Edelstahl
Oszillation
Ja
Gewicht
11 g
C
G1/4
D
4 mm
E
5.5 mm
F
16 mm
G
8.5 mm
H
23 mm
H1
8.5 mm
L
14.5 mm