Eriks
LEGRIS

LEGRIS Pneumatische Steckverbindung, 3192 10 21, LF 3000 Serie, L-förmig, Innengewinde BSPP (G), 1/2 Gew., 10 mm Rohr OD

  • ERIKS:23216638
  • Hersteller:3192 10 21
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

13,35 €/ Stückexkl. MwSt

15,62 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 04.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEGRIS
Serie
LF 3000
Typ
Pneumatic Push-In Fitting
Hersteller ID
3192 10 21
Form
L-förmig
Material
Polymer
Schlauch Außendurchmesser
10 mm
Gewindeart
Innengewinde BSPP (G)
Gewindegröße
1/2
Betriebstemperatur
von -20 bis 80 °C
Medium
Luft (Pressluft)
Material Klemmring
Edelstahl
Oszillation
Ja
Gewicht
48 g
C
G1/2
D
10 mm
E
16 mm
F
24 mm
G
16 mm
H
41 mm
L
26.5 mm